Motion
6632XXXL

MCR SAFETY
6632XXXL

Gants de travail tout usage Bluecoat® - TTTG ou taille 12 , enduits de PVC, manchette
N° D’ARTICLE MI04837778
N° MFR6632XXXL
Prix7.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
6632XXXL

Gants de travail tout usage Bluecoat® - TTTG ou taille 12 , enduits de PVC, manchette
N° D’ARTICLE MI04837778
N° MFR6632XXXL
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
Prix7.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XXXL ou taille 12
  • Longueur  
    12 po

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    6
  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Complet
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Gauntlet
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Couche bleue
  • Types de produits
    Gants
  • Type de protection
    Étanche
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Série
    Memphis BlueCoat
  • Style de pouce
    Aile
  • Type de pouce
    Aile
  • Type
    Gants
  • CUP_NON
    30451431368893

Aperçu

Description du fabricant
6632XXXL BLUECOAT PVC 12 INCH
  • PVC triplement trempé, résistant à l’huile
  • Super flexibilité et douceur
  • La doublure en tricot sans couture améliore la dextérité et le confort
  • Fini sableux pour une meilleure adhérence
  • Traité avec Actifresh®
  • Manette de 12 po
  • Utilisations : Pêche commerciale, produits pétrochimiques, entretien, construction et aménagement paysager

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté