Motion
BB-ZB 6X1/2X1" 6MIC A/S POILS RADIAUX B RUSH SPR21718A

3M
BB-ZB 6X1/2X1" 6MIC A/O RADIAL BRISTLE B RUSH SPR21718A

Disque de ponçage - 6.0000 po de diamètre, matériau abrasif céramique, couleur orange
N° D’ARTICLE MI04837975
N° MFRBB-ZB 6X1/2X1" 6MIC A/O RADIAL BRISTLE B RUSH SPR21718A
Prix144.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
BB-ZB 6X1/2X1" 6MIC A/O RADIAL BRISTLE B RUSH SPR21718A

Disque de ponçage - 6.0000 po de diamètre, matériau abrasif céramique, couleur orange
N° D’ARTICLE MI04837975
N° MFRBB-ZB 6X1/2X1" 6MIC A/O RADIAL BRISTLE B RUSH SPR21718A
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
Prix144.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Application
    - Préparation de surface - Meulage - Finition - Ébavurage
  • Méthode de fixation
    Trou central
  • Couleur
    Orange
  • Sèche ou humide
    Sèche
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011302003
  • Application du matériel
    Élimination de la calamine, nettoyage des soudures, détartrage, finition des contours, préparation de surface
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Trou central
  • CUP_NON
    00048011302003

Aperçu

Description du fabricant
BB-ZB 6X1/2X1" 6MIC A/O POILS RADIAUX B
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les soies moulées remplies d’abrasif finissent, polissent et ébarbent plus efficacement que les brosses métalliques
  • Le mélange exclusif de grains abrasifs en céramique 3M™ offre un degré élevé de qualité de finition tout au long de la durée de vie du disque
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Nettoie avec une pression minimale
  • Les soies flexibles produisent des finitions uniformes autour des saillies, des rainures de détail, des motifs et d’autres zones difficiles d’accès
  • Ne contient pas de filaments pour une sécurité accrue