Motion
RUBAN-CACHE INDUSTRIEL 07539 SCOTCHBLUE 2750 24 MM X 55 M

3M
07539 SCOTCHBLUE INDUSTRIAL MASKING TAPE 2750 24 MM X 55 M

Ruban-cache ScotchBlue de 55 m de long, 24 mm de large, 6.3 mil d’épaisseur, bleu
N° D’ARTICLE MI04837990
N° MFR07539 SCOTCHBLUE INDUSTRIAL MASKING TAPE 2750 24 MM X 55 M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07539 SCOTCHBLUE INDUSTRIAL MASKING TAPE 2750 24 MM X 55 M

Ruban-cache ScotchBlue de 55 m de long, 24 mm de large, 6.3 mil d’épaisseur, bleu
N° D’ARTICLE MI04837990
N° MFR07539 SCOTCHBLUE INDUSTRIAL MASKING TAPE 2750 24 MM X 55 M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Épaisseur
    6.3 mil
  • Largeur
    24 mm

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    37 oz-po
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro de stock du fabricant
    70006656253
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111075395
  • Température de fonctionnement maximale
    +250 °F
  • CUP_NON
    00051111075395

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE MASQUAGE INDUSTRIEL 07539 SCOTCHBLUE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.