Motion
1525WBWQM2B-100AC344

GROVE GEAR
1525WBWQM2B-100AC344

1525WBWQM2A100AC180T OMNIBOX
N° D’ARTICLE MI04839666
N° MFR1525WBWQM2B-100AC344
Prix18,636.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1525WBWQM2B-100AC344

1525WBWQM2A100AC180T OMNIBOX
N° D’ARTICLE MI04839666
N° MFR1525WBWQM2B-100AC344

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18,636.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur des dimensions d’expédition
    21.0000 po;533.40 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    17.7200 po;450.09 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    11.0900 po;281.69 mm
  • Poids
    467.06 lb, 211.853 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4706394

Aperçu

Description du fabricant
1525WBWQM2A100AC180T OMNIBOX