Motion
5115JSC05A DS 2.000

FALK
5115JSC05A DS 2.000

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5115, 5:1 Rapport, 1.1250 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Adaptateur CEMA
N° D’ARTICLE MI04840053
N° MFR5115JSC05A DS 2.000
Prix5,742.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5115JSC05A DS 2.000

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5115, 5:1 Rapport, 1.1250 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Adaptateur CEMA
N° D’ARTICLE MI04840053
N° MFR5115JSC05A DS 2.000
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
Prix5,742.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5115
  • Taille du boîtier
    5115
  • Distance centrale
    3.4900 po, 88.59 mm
  • Dimensions du boîtier
    10.36 x 6.6 x 11.86 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    11.86 po
  • Longueur du boîtier
    10.36 po
  • Largeur du boîtier
    6.6 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.1250 po, 28.60 mm
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5115
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Taille de sortie maximale
    2.0000 po;50.79 mm
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po, 50.79 mm
  • Longueur de l’arbre
    9.0000 po;228.59 mm
  • Poids
    208.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    5:1
  • Détails supplémentaires
    Adaptateur de convoyeur à vis standard CEMA;Kit d’arbre d’entraînement de convoyeur à vis standard CEMA de 2 po de diamètre
  • Adaptateur de convoyeur compatible
    Adaptateur de convoyeur à vis standard CEMA
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Trousse de plaque de butée
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5115JSC05A DS 2.000
  • Vitesse maximale
    1769 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Adaptateur CEMA
  • Compatibilité des produits
    5115J;Entraînements à engrenages à transmission quadruple
  • Réduction
    Célibataire
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5115JSC
  • Normes respectées
    CEMA
  • CUP_NON
    782934635342

Aperçu

Description du fabricant
5115JSC05A ENTRAÎNEMENT CONV. À VIS DS=2.000

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté