Spécifications
Dimensions
- Taille Agma5115
- Longueur de l’alésage6.6000 po;167.59 mm
- Taille du boîtier5115
- Distance centrale3.4900 po, 88.59 mm
- Dimensions du boîtier10.36 x 6.6 x 11.86 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier11.86 po
- Longueur du boîtier10.36 po
- Largeur du boîtier6.6 po
- Diamètre de l’arbre d’entrée1.1250 po, 28.60 mm
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant5115
- Débit maximal tr/min125 tr/min
- Taille de sortie maximale2.0000 po;50.79 mm
- Rapport nominal14:1
- Ratio14:1
- Diamètre de l’arbre2.0000 po, 50.79 mm
- Longueur de l’arbre9.0000 po;228.59 mm
- Poids208.00 lb
Détails
- Ratio réel14:1
- Détails supplémentairesJoints Viton;adaptateur de convoyeur à vis standard CEMA;trousse d’arbre d’entraînement de convoyeur à vis standard CEMA
- Boîtier inclusNon
- Adaptateur de convoyeur compatibleAdaptateur de convoyeur à vis standard CEMA
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ComprendTrousse de plaque de butée
- Style d’entréeEntrée d’arbre
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant5115JSC14A DS 2.000
- Vitesse maximale1744 tr/min
- Sortie2.0000 en alésage
- Type d’alésage de sortieTransporteur à vis
- Compatibilité des produitsEntraînements à engrenages Quadrive;5115J
- RéductionDouble
- Compatible avec le convoyeur à visOui
- Type de scellementJoint à lèvres
- Série5115JSC
- Normes respectéesCEMA
- CUP_NON782934635427
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.