Motion
5207J14A avec joints Protech

FALK
5207J14A w/Protech Seals

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5207, 14:1 rapport, 1.5000 po taille de l’arbre d’entrée
N° D’ARTICLE MI04840071
N° MFR5207J14A w/Protech Seals
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5207J14A w/Protech Seals

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5207, 14:1 rapport, 1.5000 po taille de l’arbre d’entrée
N° D’ARTICLE MI04840071
N° MFR5207J14A w/Protech Seals
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5207
  • Dimensions du boîtier
    13.85 x 7.36 x 17.92 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    17.92 po
  • Longueur du boîtier
    13.85 po
  • Largeur du boîtier
    7.36 po
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5207
  • Débit maximal tr/min
    125 tr/min
  • Rapport nominal
    14:1
  • Poids
    220.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    14:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5207J14A avec joints Protech
  • Réduction
    Double
  • Série
    5207J
  • CUP_NON
    782934269264

Aperçu

Description du fabricant
JOINTS PROTECH À ENTRAÎNEMENT DE BASE 5207J14A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté