Motion
5407JF14

FALK
5407JF14

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5407, 14:1 Rapport, 2.5000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Adaptateur CEMA
N° D’ARTICLE MI04840090
N° MFR5407JF14
Prix34,937.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5407JF14

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5407, 14:1 Rapport, 2.5000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Adaptateur CEMA
N° D’ARTICLE MI04840090
N° MFR5407JF14
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
Prix34,937.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5407
  • Taille du boîtier
    5407
  • Distance centrale
    8.0300 po, 204 mm
  • Dimensions du boîtier
    17.76 x 8.3 x 23.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    23.38 po
  • Longueur du boîtier
    17.76 po
  • Largeur du boîtier
    8.3 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Taille d’entrée
    2.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5407
  • Débit maximal tr/min
    125 tr/min
  • Taille de sortie maximale
    4-7/16 po;112.70 mm
  • Rapport nominal
    14:1
  • Ratio
    13:89
  • Diamètre de l’arbre
    4.4380 po, 112.70 mm
  • Longueur de l’arbre
    6.0600 po;153.90 mm
  • Poids
    738.10 lb

Détails

  • Ratio réel
    14:1
  • Détails supplémentaires
    Joints Viton
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Comprend
    Bride
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5407JF14
  • Vitesse maximale
    1736 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Adaptateur CEMA
  • Compatibilité des produits
    Bague conique TA
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5407JF
  • CUP_NON
    782934268953

Aperçu

Description du fabricant
5407JF14 MONTAGE DE BRIDE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté