Spécifications
Dimensions
- Taille Agma5507
- Longueur de l’alésage10.7400 po;272.80 mm
- Taille du boîtier5507
- Distance centrale9.2900 po, 236 mm
- Dimensions du boîtier21.32 x 10.74 x 29.1 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier29.1 po
- Longueur du boîtier21.32 po
- Largeur du boîtier10.74 po
- Diamètre de l’arbre d’entrée2.7500 po, 69.84 mm
- Taille d’entrée2.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant5507
- Taille de sortie maximale5.4375 po;138.09 mm
- Rapport nominal14:1
- Ratio13:46
- Diamètre de l’arbre5.4375 po, 138.09 mm
- Longueur de l’arbre7.4000 po;188 mm
- Poids1288.65 lb
Détails
- Ratio réel14:1
- Détails supplémentairesRoulements à rouleaux coniques robustes;Joints en Viton éliminables de graisse haute température
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Matériau du boîtierAcier
- Style d’entréeEntrée d’arbre
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant5507J14A
- Vitesse maximale1683 tr/min
- Type d’alésage de sortieSobre
- Compatibilité des produitsVariateurs de base;Monté sur arbre standard (JR);Convoyeur à vis (JSC);Monté sur bride (JF)
- RéductionDouble
- Compatible avec le convoyeur à visOui
- Type de scellementJoint purgable à la graisse
- Série5507J
- CUP_NON782934269035
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.