Motion
1010G20 CPLG HRB X 1.6250

FALK
1010G20 CPLG HRB X 1.6250

Accouplement d’engrenage complet - embout taille 1010, fini avec rainure de clavette, matériel brut, boulon exposé, Full Flex, 4.5600 po de diamètre extérieur, 3.5000 po de longueur
N° D’ARTICLE MI04842183
N° MFR1010G20 CPLG HRB X 1.6250
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1010G20 CPLG HRB X 1.6250

Accouplement d’engrenage complet - embout taille 1010, fini avec rainure de clavette, matériel brut, boulon exposé, Full Flex, 4.5600 po de diamètre extérieur, 3.5000 po de longueur
N° D’ARTICLE MI04842183
N° MFR1010G20 CPLG HRB X 1.6250
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    3.5000 po
  • Code de taille de raccord
    1010
  • Diamètre du moyeu
    2.7 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.6900 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1.5 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.026 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1.8750 po
  • Alésage min. Diamètre  
    0.5000 po
  • Manchon extérieur Diamètre  
    4.5600 po
  • Poids
    10.00 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette, stock brut
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Puissance à 100 tr/min
    16 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Manchon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EV00016
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Caractéristiques de performance
    Accouplement flottant à extrémité limitée, faible jeu, trou de lubrification
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    G20
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Joli
  • Capacité de couple
    10080 po

Aperçu

Description du fabricant
1010G20 CPLG HRB X 1.6250

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté