Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord1010
- Distance entre les arbres3.2500 po
- Diamètre du moyeu2.7000 po
- Alésage maximal Diamètre1.8750 po
- Alésage min. Diamètre0.5000 po
- Manchon extérieur Diamètre4.5600 po
- Poids27.00 lb
Détails
- Type de boulonExposé
- Type d’alésageStock brut
- Matériau du concentrateurAcier
- Numéro de catalogue du fabricant0775244
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.7000 tr/min
- Type de produitAccouplements d’engrenage complets
- SérieG32
- Matériau du manchonAcier
- CUP_NON782934028588
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.