Motion
1015G20 CPLG 1.9985 X 1.998

FALK
1015G20 CPLG 1.9985 X 1.998

Accouplement d’engrenage complet - 1015, fini avec rainure de clavette, boulon exposé, Full Flex, 6.0000 po de diamètre extérieur, 4.0000 po de longueur
N° D’ARTICLE MI04842322
N° MFR1015G20 CPLG 1.9985 X 1.998
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1015G20 CPLG 1.9985 X 1.998

Accouplement d’engrenage complet - 1015, fini avec rainure de clavette, boulon exposé, Full Flex, 6.0000 po de diamètre extérieur, 4.0000 po de longueur
N° D’ARTICLE MI04842322
N° MFR1015G20 CPLG 1.9985 X 1.998
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    4.0000 po
  • Code de taille de raccord
    1015
  • Diamètre du moyeu
    3.4 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.9400 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1.5 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.034 po
  • Alésage min. Diamètre  
    1.9985 po
  • Manchon extérieur Diamètre  
    6.0000 po
  • Poids
    10.00 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Puissance à 100 tr/min
    33 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Manchon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EV00252
  • Rpm max.
    9750 tr/min
  • Caractéristiques de performance
    Accouplement flottant à extrémité limitée, faible jeu, trou de lubrification
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    G20
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Joli
  • Capacité de couple
    20790 po

Aperçu

Description du fabricant
1015G20 CPLG 1.9985 X 1.998

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté