Motion
1020GL MANCHON

FALK
1020GL SLEEVE

Manchon de couplage coulissant Lifelign - GL, 1020, 7.0000 po DE, acier
N° D’ARTICLE MI04842571
N° MFR1020GL SLEEVE
Prix978.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1020GL SLEEVE

Manchon de couplage coulissant Lifelign - GL, 1020, 7.0000 po DE, acier
N° D’ARTICLE MI04842571
N° MFR1020GL SLEEVE
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
Prix978.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1020
  • Manchon extérieur Diamètre  
    7.0000 po
  • Poids
    12.60 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    0729504
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934004247
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage
  • Série
    GL
  • Matériau du manchon
    Acier
  • Type de manchon
    Diapositive
  • Capacité de couple
    37800 po
  • CUP_NON
    782934004247

Aperçu

Description du fabricant
1020GL MANCHON

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon