Motion
1025GL MANCHON

FALK
1025GL SLEEVE

Manchon de couplage coulissant Lifelign - GL, 1025, 8.3800 po DE, acier
N° D’ARTICLE MI04843007
N° MFR1025GL SLEEVE
Prix906.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1025GL SLEEVE

Manchon de couplage coulissant Lifelign - GL, 1025, 8.3800 po DE, acier
N° D’ARTICLE MI04843007
N° MFR1025GL SLEEVE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix906.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1025
  • Manchon extérieur Diamètre  
    8.3800 po
  • Poids
    21.00 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    0729505
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934004254
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage
  • Série
    GL
  • Matériau du manchon
    Acier
  • Type de manchon
    Diapositive
  • Capacité de couple
    66150 po
  • CUP_NON
    782934004254

Aperçu

Description du fabricant
1025GL MANCHON

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté