Motion
1030G20 CPLG HRB X HRB

FALK
1030G20 CPLG HRB X HRB

Accouplement d’engrenage complet - embout taille 1030, matériel brut, boulon exposé, flexible intégral, diamètre extérieur de 9.4400 po, longueur de 7.3700 po
N° D’ARTICLE MI04843150
N° MFR1030G20 CPLG HRB X HRB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1030G20 CPLG HRB X HRB

Accouplement d’engrenage complet - embout taille 1030, matériel brut, boulon exposé, flexible intégral, diamètre extérieur de 9.4400 po, longueur de 7.3700 po
N° D’ARTICLE MI04843150
N° MFR1030G20 CPLG HRB X HRB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    7.3700 po
  • Code de taille de raccord
    1030
  • Diamètre du moyeu
    6 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.5900 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1.5 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.06 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    4.1250 po
  • Alésage min. Diamètre  
    1.5000 po
  • Manchon extérieur Diamètre  
    9.4400 po
  • Poids
    65.00 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Puissance à 100 tr/min
    170 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Manchon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EV00679
  • Rpm max.
    6600 tr/min
  • Caractéristiques de performance
    Accouplement flottant à extrémité limitée, faible jeu, trou de lubrification
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    G20
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Joli
  • Capacité de couple
    107100 po

Aperçu

Description du fabricant
1030G20 CPLG HRB X HRB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté