Motion
x
Raccord de grille conique standard - fini avec rainure de clavette, code de taille de raccord 1060 , diamètre extérieur du raccord 5.8281 po, longueur totale 5.1200 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04844830
N° MFRx
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de grille conique standard - fini avec rainure de clavette, code de taille de raccord 1060 , diamètre extérieur du raccord 5.8281 po, longueur totale 5.1200 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04844830
N° MFRx
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    5.1200 po
  • Code de taille de raccord
    1060
  • Longueur totale du couvercle
    3.68 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    3 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po (Bloc 1), 1/2 x 1/4 po (Bloc 2)
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-1/2 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.258 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.016 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    2.1250 po
  • Diamètre extérieur
    5.8281 po
  • Poids
    15.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Type de couplage de grille
    Cône de grille standard
  • Puissance à 100 tr/min
    9.6 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Bouchons de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ES00706
  • Rpm max.
    4350 tr/min
  • Type de produit
    Raccords de grille complets
  • Capacité de couple
    6050 po
  • CUP_NON
    782934286551

Aperçu

Description du fabricant
1060T10 CPLG 2.1250 X 2.1250

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté