Motion
1070T31/35 ESPACEUR HUB CL=2.600

FALK
1070T31/35 SPACER HUB CL=2.600

Concentrateur de couplage de grille - 1070 Code de taille de couplage, alésage plein, 3 (T-Hub-T35) po, 3.12 (arbre Hub-T35), 3.12 (T31) de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI04845528
N° MFR1070T31/35 SPACER HUB CL=2.600
Prix1,423.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1070T31/35 SPACER HUB CL=2.600

Concentrateur de couplage de grille - 1070 Code de taille de couplage, alésage plein, 3 (T-Hub-T35) po, 3.12 (arbre Hub-T35), 3.12 (T31) de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI04845528
N° MFR1070T31/35 SPACER HUB CL=2.600
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
Prix1,423.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1070
  • Distance entre les arbres
    2.53 à 6.53 (T35) po, 5 à 13 (T31) po
  • Concentrateur Diamètre  
    3.44 (T-Hub-T35) po, 4.31 (Shaft Hub-T35) po, 4.31 (T31) po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3 (T-Hub-T35) po, 3.12 (Shaft Hub-T35) po, 3.12 (T31) po
  • Diamètre extérieur
    6-1/4 (T31) en
  • Poids
    11.57 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Solide
  • Puissance à 100 tr/min
    14 hp
  • Type de concentrateur
    Concentrateur d’espacement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934095979
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Capacité de couple
    8800 po
  • CUP_NON
    782934095979

Aperçu

Description du fabricant
1070T31/35 ESPACEUR HUB CL=2.600

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good