Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier110
- Taille d’entrée1.5000 po
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC145TC
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Ratio10:1
Détails
- Ratio réel10.12:1
- Type d’entréeAdaptateur de moteur
- Puissance d’entrée maximale10 hp
- Capacité de charge suspendue1250 lbf
- Type de réducteurHélicoïdal
- SérieSérie 612
- Puissance nominale thermique10 hp
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.