Motion
1100T10 CPLG 3.3725 X 3.4350

FALK
1100T10 CPLG 3.3725 X 3.4350

Raccord de grille conique standard - fini avec rainure de clavette, code de taille de raccord 1100 , diamètre extérieur du raccord 9.8858 po, longueur totale 9.6900 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04846977
N° MFR1100T10 CPLG 3.3725 X 3.4350
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1100T10 CPLG 3.3725 X 3.4350

Raccord de grille conique standard - fini avec rainure de clavette, code de taille de raccord 1100 , diamètre extérieur du raccord 9.8858 po, longueur totale 9.6900 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04846977
N° MFR1100T10 CPLG 3.3725 X 3.4350
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    9.6900 po
  • Code de taille de raccord
    1100
  • Longueur totale du couvercle
    6.12 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    5.59 po
  • Taille de la rainure de clavette
    7/8 x 7/16 po (Bloc 1), 7/8 x 7/16 po (Bloc 2)
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4-3/4 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.429 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.02 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    3.3725 po
  • Diamètre extérieur
    9.8858 po
  • Poids
    87.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Type de couplage de grille
    Cône de grille standard
  • Puissance à 100 tr/min
    88.1 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Bouchons de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ES01677
  • Rpm max.
    2440 tr/min
  • Type de produit
    Raccords de grille complets
  • Capacité de couple
    55550 po
  • CUP_NON
    782934296260

Aperçu

Description du fabricant
1100T10 CPLG 3.3725 X 3.4350

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté