Motion
1100T41 HUB RSB

FALK
1100T41 HUB RSB

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1100 , alésage brut, 4-3/4 po (moyeu en T), 5.66 (moyeu T41 ) de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI04847078
N° MFR1100T41 HUB RSB
Prix5,274.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1100T41 HUB RSB

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1100 , alésage brut, 4-3/4 po (moyeu en T), 5.66 (moyeu T41 ) de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI04847078
N° MFR1100T41 HUB RSB
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
Prix5,274.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    10.6 po
  • Code de taille de raccord
    1100
  • Concentrateur Diamètre  
    5.6000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4-3/4 (T Hub) en, 5.66 (T41 Hub) en
  • Diamètre extérieur
    9.8800 po
  • Plage de couple de glissement
    4100 à 32800 po
  • Poids
    126.54 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Puissance à 100 tr/min
    88.1 hp
  • Type de concentrateur
    Concentrateur de couple contrôlé
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934087752
  • Rpm max.
    2100 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • CUP_NON
    782934087752

Aperçu

Description du fabricant
1100T41 HUB RSB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté