Motion
x
Raccord de grille conique standard - fini avec rainure de clavette, code de taille de raccord 1110 , diamètre extérieur du raccord 10.6250 po, longueur totale 10.1900 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04847099
N° MFRx
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de grille conique standard - fini avec rainure de clavette, code de taille de raccord 1110 , diamètre extérieur du raccord 10.6250 po, longueur totale 10.1900 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04847099
N° MFRx
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    10.1900 po
  • Code de taille de raccord
    1110
  • Longueur totale du couvercle
    6.36 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    6.31 po
  • Taille de la rainure de clavette
    7/8 x 7/16 po (Bloc 1), 7/8 x 7/16 po (Bloc 2)
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.429 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.02 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    3.3725 po
  • Diamètre extérieur
    10.6250 po
  • Poids
    110.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Type de couplage de grille
    Cône de grille standard
  • Puissance à 100 tr/min
    131 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Bouchons de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ES01713
  • Rpm max.
    2250 tr/min
  • Type de produit
    Raccords de grille complets
  • Capacité de couple
    82500 po
  • CUP_NON
    782934296628

Aperçu

Description du fabricant
1110T10 CPLG 3.3725 X 3.3725

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté