Motion
1170T10 CPLG HRB X HRB

FALK
1170T10 CPLG HRB X HRB

Raccord de grille conique standard - stock brut, code de taille de raccord 1170 , diamètre extérieur du raccord 22.3200 po, longueur totale 17.2500 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04847290
N° MFR1170T10 CPLG HRB X HRB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1170T10 CPLG HRB X HRB

Raccord de grille conique standard - stock brut, code de taille de raccord 1170 , diamètre extérieur du raccord 22.3200 po, longueur totale 17.2500 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04847290
N° MFR1170T10 CPLG HRB X HRB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    17.2500 po
  • Code de taille de raccord
    1170
  • Longueur totale du couvercle
    12.1 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    14 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    8-1/2 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.617 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.024 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    10.0000 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    5.2500 po
  • Diamètre extérieur
    22.3200 po
  • Poids
    987.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Type de couplage de grille
    Cône de grille standard
  • Puissance à 100 tr/min
    1047 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Bouchons de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ES01770
  • Rpm max.
    1225 tr/min
  • Type de produit
    Raccords de grille complets
  • Capacité de couple
    660000 po
  • CUP_NON
    782934297199

Aperçu

Description du fabricant
1170T10 CPLG HRB X HRB

You May Also Like

Les clients ont également acheté