Motion
201UCBN2A18 N

FALK
201UCBN2A18 N

18:1 Rapport, Type d’entrée face C, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847513
N° MFR201UCBN2A18 N
Prix2,272.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
201UCBN2A18 N

18:1 Rapport, Type d’entrée face C, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847513
N° MFR201UCBN2A18 N
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
Prix2,272.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    96 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    111 N-m;987
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180
  • Rapport nominal
    18:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Ratio
    18:1

Détails

  • Ratio réel
    18.00:1
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    UltraMax
  • Couple nominal (po-lb)
    987 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
201UCBN2A18 N ULTRAMITE 18.05:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté