Motion
201UCFN2A5.6 A_C

FALK
201UCFN2A5.6 A_C

5.6:1 Rapport, type d’entrée face C
N° D’ARTICLE MI04847635
N° MFR201UCFN2A5.6 A_C
Prix2,784.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
201UCFN2A5.6 A_C

5.6:1 Rapport, type d’entrée face C
N° D’ARTICLE MI04847635
N° MFR201UCFN2A5.6 A_C
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
Prix2,784.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    201
  • Débit maximal tr/min
    312.5 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    302.4 N-m;2676
  • Rapport nominal
    5.6:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    5.6:1

Détails

  • Ratio réel
    5.6:1
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    UCF
  • Couple nominal (po-lb)
    2676 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
201UCFN2A5.6 A C ULTRAMITE 5.722:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté