Motion
201UCFN3A80 A_A

FALK
201UCFN3A80 A_A

80:1 Réduction, 80:1 rapport, type d’entrée de l’adaptateur moteur, 1.5000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847681
N° MFR201UCFN3A80 A_A
Prix3,170.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
201UCFN3A80 A_A

80:1 Réduction, 80:1 rapport, type d’entrée de l’adaptateur moteur, 1.5000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847681
N° MFR201UCFN3A80 A_A
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
Prix3,170.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143T
  • Rapport nominal
    80:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.5000 po
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    80:1

Détails

  • Ratio réel
    80.00:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Réduction
    80:1
  • Série
    Série 612

Aperçu

Description du fabricant
201UCFN3A80 A ULTRAMITE 83.10:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté