Motion
202UCBN2A8.0 A_C

FALK
202UCBN2A8.0 A_C

8:1 Rapport, type d’entrée face en C, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04847743
N° MFR202UCBN2A8.0 A_C
Prix2,746.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
202UCBN2A8.0 A_C

8:1 Rapport, type d’entrée face en C, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04847743
N° MFR202UCBN2A8.0 A_C
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
Prix2,746.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    218 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1000 N-m;885
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    215T
  • Rapport nominal
    8:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    8:1

Détails

  • Ratio réel
    8.0:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 15 po
  • Couple nominal (po-lb)
    885 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
202UCBN2A8.0 A C ULTRAMITE 8.000:1

You May Also Like

Les clients ont également acheté