Motion
202UCFN2A18 A_B

FALK
202UCFN2A18 A_B

18:1 Ratio, type d’entrée d’adaptateur moteur, taille d’entrée 1.1250 po, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI04847795
N° MFR202UCFN2A18 A_B
Prix2,701.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
202UCFN2A18 A_B

18:1 Ratio, type d’entrée d’adaptateur moteur, taille d’entrée 1.1250 po, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI04847795
N° MFR202UCFN2A18 A_B
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
Prix2,701.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    050
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Débit maximal tr/min
    100 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1000 N-m;885
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182T
  • Rapport nominal
    18:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    18:1
  • Facteur de service
    1.5

Détails

  • Ratio réel
    18.00:1
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    Série 2000
  • Couple nominal (po-lb)
    885 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
202UCFN2A18 A B ULTRAMITE 17.58:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté