Motion
202UCFN3A80.N

FALK
202UCFN3A80.N

80:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur en ligne, 1.1250 po taille d’entrée, 1.2500 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847874
N° MFR202UCFN3A80.N
Prix3,496.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
202UCFN3A80.N

80:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur en ligne, 1.1250 po taille d’entrée, 1.2500 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847874
N° MFR202UCFN3A80.N
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
Prix3,496.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Rapport nominal
    80:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    80:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Longueur de l’arbre
    2.5000 po

Détails

  • Ratio réel
    79.16:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type de réducteur
    Planétaire en ligne
  • Série
    Série 2000
  • Puissance nominale thermique
    2.4 hp

Aperçu

Description du fabricant
202UCFN3A80 N ULTRAMITE 81.07:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté