Motion
203UCFN2A5.0 A_B

FALK
203UCFN2A5.0 A_B

5:1 Rapport, Type d’entrée face en C, 31.75 mm, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied
N° D’ARTICLE MI04848014
N° MFR203UCFN2A5.0 A_B
Prix3,009.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
203UCFN2A5.0 A_B

5:1 Rapport, Type d’entrée face en C, 31.75 mm, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied
N° D’ARTICLE MI04848014
N° MFR203UCFN2A5.0 A_B
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
Prix3,009.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    203
  • Couple de sortie maximal
    451.94 N-m;4000
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    5:1

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    11.1 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux avec rainure de clavette
  • Capacité de charge suspendue
    8896 N, 2000 lbf
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    ULTRAMAX
  • Puissance nominale thermique
    7.5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    4000 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
203UCFN2A5.0 A B ULTRAMITE 5.034:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté