Motion
204UCBN3A56.N

FALK
204UCBN3A56.N

5:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur en ligne
N° D’ARTICLE MI04848296
N° MFR204UCBN3A56.N
Prix4,360.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
204UCBN3A56.N

5:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur en ligne
N° D’ARTICLE MI04848296
N° MFR204UCBN3A56.N
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
Prix4,360.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    250
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Ratio réel
    5.18:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type de réducteur
    Planétaire en ligne
  • Série
    Série 15 po
  • Puissance nominale thermique
    1.5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    250 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
204UCBN3A56 N ULTRAMITE 58.38:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté