Motion
204UCFN2A56 A_A

FALK
204UCFN2A56 A_A

14.56:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur de moteur, matériau du boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI04848371
N° MFR204UCFN2A56 A_A
Prix3,811.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
204UCFN2A56 A_A

14.56:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur de moteur, matériau du boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI04848371
N° MFR204UCFN2A56 A_A
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
Prix3,811.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    14.56:1

Détails

  • Ratio réel
    14.56:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Capacité de charge suspendue
    1250 lbf
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    Série 612
  • Puissance nominale thermique
    10 hp

Aperçu

Description du fabricant
204UCFN2A56 A ULTRAMITE 54.00:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté