Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier205
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant205
- Débit maximal tr/min27.7 tr/min
- Couple de sortie maximal2300
- Taille du cadre NEMA/IEC182TC
- Diamètre de l’arbre de sortie1.2500 po
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio63:1
- Facteur de service1.0
- Longueur de l’arbre2.3800 po
- Poids62 lb
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage NEMA C
- Type d’entréeAdaptateur de moteur
- Numéro de catalogue du fabricant205UCBN3A63.A
- Puissance d’entrée maximale1.1 hp
- MontageFixation au pied
- Capacité de charge suspendue1100 lbf
- Type de réducteurHélicoïdal concentrique
- Réduction63:1
- Type de scellementNitrile
- SérieULTRAMAX
- Puissance nominale thermique4.5 hp
- Couple nominal (po-lb)2300 po-lb
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.