Motion
206UCBN2A9.0 A_D

FALK
206UCBN2A9.0 A_D

10:1 Réduction, 10:1 rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, taille d’entrée 0.5000 po, diamètre d’arbre de sortie 1.0000 po, matériau de boîtier en fonte, comprend un support de montage
N° D’ARTICLE MI04849117
N° MFR206UCBN2A9.0 A_D
Prix3,700.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
206UCBN2A9.0 A_D

10:1 Réduction, 10:1 rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, taille d’entrée 0.5000 po, diamètre d’arbre de sortie 1.0000 po, matériau de boîtier en fonte, comprend un support de montage
N° D’ARTICLE MI04849117
N° MFR206UCBN2A9.0 A_D

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,700.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Distance centrale
    2.0000 po
  • Hauteur du boîtier
    8.0000 po
  • Longueur du boîtier
    10.0000 po
  • Largeur du boîtier
    4.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    500
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Longueur de l’arbre
    2.0000 po

Détails

  • Accessoires inclus
    Support de montage
  • Ratio réel
    9.78:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    1 hp
  • Capacité de charge suspendue
    500 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Réduction
    10:1
  • Série
    Série 612
  • Puissance nominale thermique
    1 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    500 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
206UCBN2A9.0 A D ULTRAMITE 9.970:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good