Motion
206UCFN2A14 A_C

FALK
206UCFN2A14 A_C

14.56:1 Rapport, Type d’entrée face C, Type de sortie solide, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04849172
N° MFR206UCFN2A14 A_C
Prix4,705.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
206UCFN2A14 A_C

14.56:1 Rapport, Type d’entrée face C, Type de sortie solide, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04849172
N° MFR206UCFN2A14 A_C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,705.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    120 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    199.98314733 N-m;1770
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    14.56:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    14.56:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    12.4738 kg, 27.5 lb

Détails

  • Ratio réel
    14.56:1
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    1.11855 kW;1.5 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    2000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Puissance nominale thermique
    1.5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1770 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
206UCFN2A14 A C ULTRAMITE 15.52:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon