Motion
206UCFN2A9.0 A_C

FALK
206UCFN2A9.0 A_C

09:1 Réduction, 9:1 rapport, type d’entrée à alésage creux, taille d’entrée 2.1250 po, diamètre d’arbre de sortie 2.3750 po, montage au pied, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI04849229
N° MFR206UCFN2A9.0 A_C
Prix4,705.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
206UCFN2A9.0 A_C

09:1 Réduction, 9:1 rapport, type d’entrée à alésage creux, taille d’entrée 2.1250 po, diamètre d’arbre de sortie 2.3750 po, montage au pied, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI04849229
N° MFR206UCFN2A9.0 A_C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,705.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    2.1250 po
  • Débit maximal tr/min
    194 tr/min
  • Rapport nominal
    9:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.3750 po
  • Taille de sortie
    2.3750 po
  • Ratio
    9:1
  • Longueur de l’arbre
    4.7500 po
  • Poids
    115 lb

Détails

  • Ratio réel
    9.0:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type d’entrée
    Alésage creux
  • Puissance d’entrée maximale
    15.4 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    2250 lbf
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Réduction
    09:1
  • Série
    2000

Aperçu

Description du fabricant
206UCFN2A9.0 A C ULTRAMITE 9.970:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon