Motion
208UCBN4A250A_A

FALK
208UCBN4A250A_A

25:1 Réduction, 25:1 rapport, type d’entrée de l’adaptateur de moteur, taille d’entrée 1.1250 , diamètre d’arbre de sortie 1.5000 , horizontal, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04850201
N° MFR208UCBN4A250A_A
Prix12,941.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
208UCBN4A250A_A

25:1 Réduction, 25:1 rapport, type d’entrée de l’adaptateur de moteur, taille d’entrée 1.1250 , diamètre d’arbre de sortie 1.5000 , horizontal, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04850201
N° MFR208UCBN4A250A_A
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
Prix12,941.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    208
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Débit maximal tr/min
    68 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    141.23 N-m;1250
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.5000 po
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    250:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    12.47 kg, 27.5 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    208UCBN4A250A_A
  • Puissance d’entrée maximale
    1.1185 kW;1.5 hp
  • Montage
    horizontal
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Capacité de charge suspendue
    225 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Réduction
    25:1
  • Série
    ULTRAMAX
  • Couple nominal (po-lb)
    1250 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
208UCBN4A250 A ULTRAMITE 258.98:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté