Motion
208UCBN4A280A_B

FALK
208UCBN4A280A_B

301.21:1 Ratio, type d’entrée d’adaptateur de moteur, taille d’entrée 2.1250 po, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04850203
N° MFR208UCBN4A280A_B
Prix12,941.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
208UCBN4A280A_B

301.21:1 Ratio, type d’entrée d’adaptateur de moteur, taille d’entrée 2.1250 po, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04850203
N° MFR208UCBN4A280A_B
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
Prix12,941.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    2.1250 po
  • Débit maximal tr/min
    62.5 tr/min
  • Taille de sortie
    3.5000 po
  • Ratio
    280:1
  • Poids
    11.3 kg, 25 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    10.5 hp
  • Capacité de charge suspendue
    10000 N, 2250 lbf
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    Série 2000
  • Puissance nominale thermique
    25 hp

Aperçu

Description du fabricant
208UCBN4A280 A B ULTRAMITE 301.21:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté