Motion
208UCFN2A5.0 A_E

FALK
208UCFN2A5.0 A_E

5:1 Rapport, Type d’entrée face C, 0.5000 po taille d’entrée, 25.40 mm, 1.0000 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04850280
N° MFR208UCFN2A5.0 A_E
Prix9,445.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
208UCFN2A5.0 A_E

5:1 Rapport, Type d’entrée face C, 0.5000 po taille d’entrée, 25.40 mm, 1.0000 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04850280
N° MFR208UCFN2A5.0 A_E
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
Prix9,445.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    030
  • Distance centrale
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    17 N-m;150
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    5:1
  • Longueur de l’arbre
    25.40 mm;1.0000 po

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 kW;1 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Série
    ULTRAMAX
  • Puissance nominale thermique
    0.75 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    150 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
208UCFN2A5.0 A E ULTRAMITE 5.214:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté