Spécifications
Dimensions
- Taille du collet0.25 po
- Taille de l’entrée0.38 po
- Longueur totale14.13 po
- Poids de l’outil3.70 lb
Détails
- Accepte la meuleNon
- Consommation d’air à la charge55.0 pcm
- Puissance1.35 hp
- Numéro CUP du fabricant663024004128
- Vitesse maximale15000 tr/min
- Style de papillon des gazLevier d'accélérateur
- CUP_NON663024004128
Aperçu
- Puissance : La série G3 de type 1 a un rapport puissance-poids supérieur que vous pouvez utiliser pour accomplir les plus gros travaux
- Fiabilité : La meuleuse de type 1 série G3 est un outil pratique sur lequel vous pouvez compter
- Confort : Ergonomique et légère, la meuleuse de type 1 offre une manipulation facile toute la journée
- Durabilité : capable de résister aux environnements difficiles et aux chutes répétées, la série G3 de type 1 peut résister à l’épreuve du temps.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la documentation