Motion
SS3J5.5GH-WB
Compresseur d’air - fonte, portable, moteur à essence, nombre d’étapes : 1, sans huile, capacité du réservoir de 8 gal, horizontal, 5-1/2 hp, 135 psi, 11.8 pi3/min
N° D’ARTICLE MI04851539
N° MFRSS3J5.5GH-WB
Prix3,060.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compresseur d’air - fonte, portable, moteur à essence, nombre d’étapes : 1, sans huile, capacité du réservoir de 8 gal, horizontal, 5-1/2 hp, 135 psi, 11.8 pi3/min
N° D’ARTICLE MI04851539
N° MFRSS3J5.5GH-WB
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
Votre prix3,060.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    43 po
  • Taille de la sortie
    3/8 po
  • Hauteur totale
    25 po
  • Largeur totale
    18 po
  • Poids de l’outil
    175 lb

Détails

  • Pression d’air
    135 psi
  • Matériau du compresseur
    Fonte
  • Style de conduite
    Entraînement par courroie
  • ECCN
    EAR99
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur à essence
  • Type de moteur
    Honda
  • Code d’harmonisation
    8414801615
  • Puissance
    5-1/2 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    663023030753
  • Débit d’air maximal
    11.8 pcm
  • Nombre d’étapes
    1
  • Nombre de réservoirs
    2
  • Compresseur sans huile
    Pas sans huile
  • Type de sortie
    NPT
  • Portable ou fixe
    Portable
  • Niveau sonore
    76 dB(a)
  • Capacité du réservoir
    8 gal (É.-U.)
  • Configuration du réservoir
    horizontal
  • Matériau du réservoir
    Fonte
  • CUP_NON
    663023030753

Aperçu

Description du fabricant
SS3J5.5GH-WB GUIRLANDE DE ROUES DE COMPRESSEUR 5.5