Motion
SS3L3
Compresseur d’air - fonte, portable, moteur électrique, nombre d’étapes : 1, non sans huile, capacité du réservoir de 60 gal, vertical, 3 hp, 135 psi, 230 V, 11.3 pi3/min
N° D’ARTICLE MI04851540
N° MFRSS3L3
Price$2,031.78/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compresseur d’air - fonte, portable, moteur électrique, nombre d’étapes : 1, non sans huile, capacité du réservoir de 60 gal, vertical, 3 hp, 135 psi, 230 V, 11.3 pi3/min
N° D’ARTICLE MI04851540
N° MFRSS3L3
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
Votre prix2,031.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 po
  • Taille de la sortie
    3/8 po
  • Hauteur totale
    66 po
  • Largeur totale
    23 po
  • Poids de l’outil
    300 lb

Details

  • Pression d’air
    135 psi
  • Intensité
    14.7 A
  • Application
    Outils pneumatiques en marche
  • Matériau du compresseur
    Fonte
  • Style de conduite
    Entraînement par courroie
  • ECCN
    EAR99
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur électrique
  • Type de moteur
    Emerson
  • Code d’harmonisation
    8414801615
  • Puissance
    3 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    663023030715
  • Débit d’air maximal
    11.3 pcm
  • Nombre de phases de moteur
    1
  • Nombre d’étapes
    1
  • Nombre de réservoirs
    1
  • Compresseur sans huile
    Pas sans huile
  • Type de sortie
    NPT
  • Portable ou fixe
    Portable
  • Vitesse
    1200 tr/min
  • Capacité du réservoir
    60 gal (É.-U.)
  • Configuration du réservoir
    Vertical
  • Matériau du réservoir
    Fonte
  • CUP_NON
    663023030715
  • Tension
    230 V

Aperçu

Description du fabricant
SS3L3 AIR COMPRESSEUR 60GAL 3HP SIMPLE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté