Motion
95001813
Screw Machine Length Drill Bit - #14, High Speed Steel Material, 1-1/8 in Flute, 135 ° Point Angle, 2-3/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04852707
N° MFR95001813
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Screw Machine Length Drill Bit - #14, High Speed Steel Material, 1-1/8 in Flute, 135 ° Point Angle, 2-3/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04852707
N° MFR95001813
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    #14
  • Longueur de cannelure
    1-1/8 po
  • Longueur totale
    2-3/16 po
  • Diamètre de la tige
    #14

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M42
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
95001813 #14 S/M HSS NOIR 135DEG SPLT PT