Motion
95001910
Mèche pour aéronef et très longue – 7/32 po, acier haute vitesse, 2-1/2 po cannelure, 135 ° Point, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI04852767
N° MFR95001910
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour aéronef et très longue – 7/32 po, acier haute vitesse, 2-1/2 po cannelure, 135 ° Point, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI04852767
N° MFR95001910
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    7/32 po
  • Cannelure Longueur  
    2-1/2 po
  • Global Longueur  
    6 po
  • Diamètre de la tige
    7/32 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M7
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Tige Type  
    Ronde unie
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
95001910 7/32 A/C 6 PO ALU HSS NOIR 135DEG