Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête de caméra9 mm
- Taille de l’affichage3-1/2 po
- Longueur du câble de la sonde3 pi
Détails
- Piles inclusesBatteries vendues séparément
- Type de batterieLithium-ion 12 V
- Résolution d'affichage320 x 480
- Caractéristiques et avantages• Écran sans fil amovible pour faciliter la visualisation dans les endroits restreints• Capture de photos et de vidéos sur une carte micro SD pour faciliter la documentation (carte micro SD vendue séparément)• Accessoires de crochet, d’aimant et de miroir inclus pour faciliter la récupération• Capacité de zoom 3x pour une meilleure visibilité• Écran de 3.5 po pour une visibilité accrue
- Câble imperméableÉtanche
Aperçu
- Écran sans fil amovible pour faciliter la visualisation dans les endroits restreints
- Saisie de photos et de vidéos sur une carte micro SD pour faciliter la documentation (carte micro SD vendue séparément)
- Accessoires pour crochet, aimant et miroir inclus pour faciliter la récupération
- Capacité de zoom 3x pour une meilleure visibilité
- Écran de 3.5 po pour une visibilité accrue
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation