Motion
AE-2020

AIMCO
AE-2020

Tournevis à cordon, taille de mèche compatible : 1/4 po, poids : 0.68lb po, longueur totale : 8 po, poignée : en ligne
N° D’ARTICLE MI04855687
N° MFRAE-2020
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AIMCO
AE-2020

Tournevis à cordon, taille de mèche compatible : 1/4 po, poids : 0.68lb po, longueur totale : 8 po, poignée : en ligne
N° D’ARTICLE MI04855687
N° MFRAE-2020

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de mèche compatible
    1/4 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Poids de l’outil
    0.68 lb
  • Couple
    0.35 à 1.3 po

Détails

  • Réglage de l’embrayage
    Embrayage non réglable
  • Style de poignée
    En ligne
  • Vitesse maximale
    720 tr/min
  • Réversible
    Non réversible
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Tension
    35 V

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS ÉLECTRIQUE AE-2020 .35 À 1.3 PO