Motion
45639
Ensemble de mèches Jobber Length - série 150ASP , matériau en acier haute vitesse, taille de mèche la plus petite no 60 , taille de mèche la plus grande no 1, angle de pointe de 135 °, 60 pièces
N° D’ARTICLE MI04856104
N° MFR45639
Prix241.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de mèches Jobber Length - série 150ASP , matériau en acier haute vitesse, taille de mèche la plus petite no 60 , taille de mèche la plus grande no 1, angle de pointe de 135 °, 60 pièces
N° D’ARTICLE MI04856104
N° MFR45639

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix241.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    #1, #10, #11, #12, #13, #14, #15, #16, #17, #18, #19, #2, #20, #21, #22, #23, #24, #25, #26, #27, #28, #29, #3, #30, #31, #32, #33, #34, #35, #36, #37, #38, #39, #4, #40, #41, #42, #43, #44, #45, #46, #47, #48, #49, #5, #50, #51, #52, #53, #54, #55, #56, #57, #58, #59, #6, #60, #7, #8, #9
  • Longueur de cannelure
    17.46 mm, 19.05 mm, 22.23 mm, 25.4 mm, 28.58 mm, 31.75 mm, 34.93 mm, 36.51 mm, 38.1 mm, 41.28 mm, 44.45 mm, 47.63 mm, 50.8 mm, 53.98 mm, 55.56 mm, 58.74 mm, 61.91 mm, 63.5 mm, 66.68 mm
  • Plus grande taille de mèche
    #1
  • Longueur totale
    41.28 mm, 44.45 mm, 47.63 mm, 50.8 mm, 53.98 mm, 57.15 mm, 60.33 mm, 63.5 mm, 66.68 mm, 69.85 mm, 73.03 mm, 76.2 mm, 79.38 mm, 82.55 mm, 85.73 mm, 88.9 mm, 92.08 mm, 95.25 mm, 98.43 mm
  • Diamètre de la tige
    1.02 mm, 1.04 mm, 1.07 mm, 1.09 mm, 1.18 mm, 1.32 mm, 1.4 mm, 1.51 mm, 1.61 mm, 1.7 mm, 1.78 mm, 1.85 mm, 1.93 mm, 1.99 mm, 2.06 mm, 2.08 mm, 2.18 mm, 2.26 mm, 2.37 mm, 2.44 mm, 2.49 mm, 2.53 mm, 2.58 mm, 2.64 mm, 2.71 mm, 2.79 mm, 2.82 mm, 2.87 mm, 2.95 mm, 3.05 mm, 3.26 mm, 3.45 mm, 3.57 mm, 3.66 mm, 3.73 mm, 3.8 mm, 3.86 mm, 3.91 mm, 3.99 mm, 4.04 mm, 4.09 mm, 4.22 mm, 4.31 mm, 4.39 mm, 4.5 mm, 4.57 mm, 4.62 mm, 4.7 mm, 4.8 mm, 4.85 mm, 4.91 mm, 4.98 mm, 5.05 mm, 5.11 mm, 5.18 mm, 5.22 mm, 5.31 mm, 5.41 mm, 5.61 mm, 5.79 mm
  • Plus petite taille de mèche
    #60

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de pièces
    60
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    150ASP
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • CUP_NON
    662355456392

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE MÈCHES DE PERÇAGE 45639 1-60