Motion
MX1087620
Mèche MarxBore , longueur revendeur - série 334 , 2.6 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure 37 mm, angle de pointe 135 °, OAL 64 mm
N° D’ARTICLE MI04857096
N° MFRMX1087620
Prix4.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche MarxBore , longueur revendeur - série 334 , 2.6 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure 37 mm, angle de pointe 135 °, OAL 64 mm
N° D’ARTICLE MI04857096
N° MFRMX1087620
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
Prix4.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    2.6 mm
  • Cannelure Longueur  
    37 mm
  • Global Longueur  
    64 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Noir et or
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Point Angle  
    135 °
  • Série
    334

Aperçu

Description du fabricant
87620 334 NOIR/GLD 2.6MM OCTOBRE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good