Motion
MX1081660
Mèche de taille-bordure MARXMAN , série 330L , 13/64 po, matériau en acier haute vitesse, cannelure 2-7/16 po, angle de pointe 118 °, 3-5/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI04858016
N° MFRMX1081660
Prix14.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche de taille-bordure MARXMAN , série 330L , 13/64 po, matériau en acier haute vitesse, cannelure 2-7/16 po, angle de pointe 118 °, 3-5/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI04858016
N° MFRMX1081660

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    13/64 po
  • Cannelure Longueur  
    2-7/16 po
  • Global Longueur  
    3-5/8 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Standard
  • Série
    330L
  • Type de tige
    Ronde
  • Coupe en spirale
    Spirale gauche/coupure à gauche
  • Direction de la spirale
    Spirale gauche

Aperçu

Description du fabricant
81660 330L DRL D’EMPLOI LH 13/64