Motion
MT1292215
Mèche Jobber Length - série 5374T , 10.5 mm, matériau en carbure, cannelure 73 mm, angle de pointe 118 °, OAL 114 mm
N° D’ARTICLE MI04858364
N° MFRMT1292215
Prix265.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 5374T , 10.5 mm, matériau en carbure, cannelure 73 mm, angle de pointe 118 °, OAL 114 mm
N° D’ARTICLE MI04858364
N° MFRMT1292215
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
Prix265.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    10.5 mm
  • Cannelure Longueur  
    73 mm
  • Global Longueur  
    114 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    ALTiN
  • Matériel
    Carbure
  • Point Angle  
    118 °
  • Série
    5374T

Aperçu

Description du fabricant
92215 5374T PERCEUSE CBD 10.5MM TIALN