Spécifications
Dimensions
- Augmentations1/64
- Plus grande taille de mèche1/2 po
- Plus petite taille de mèche1/16 po
Détails
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de pièces29
- Angle de pointe135 °
- Type de pointPoint de division
- Type de tige3/8 3-Flats
Aperçu
- Se fixe au porte-outils, à la ceinture utilitaire, au seau à outils ou à l’échelle
- Plastique résistant aux chocs et aux bris
- Couvercle en dôme vissé
- Résistant aux intempéries pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur